ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ G50H25RY50 Γραμμή επίθεσης Σωλήνας πυρκαγιάς 50 πόδια Κίτρινο | AF7AZZ 20TP12

ARMORED TEXTILES G50H25RY50 Πυροσβεστικός σωλήνας Attack Line 50 πόδια κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF7AZZ Μοντέλο: G50H25RY50Cross Ref: 20TP12

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€399.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάνικα πυρκαγιάς επίθεσης
Πίεση ριπής900 psi
ΧρώμαΚίτρινο
Μέγεθος μπολ ζεύξης3"
Υλικό ζεύξηςΑλουμίνιο
Μάνικα μέσα Dia.2.5 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα50ft.
Τύπος σωλήναΜονό μπουφάν
Υλικό μπουφάνΚαουτσούκ
Υλικό γραμμήςΚαουτσούκ
Δοκιμή πίεσης600 psi
Τύπος νημάτωνΧρωμοσώματα
Εργασιακή πίεση300 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.1725
Ύψος πλοίου (cm)62.23
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ4009310000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠίεση ριπήςΧρώμαΜάνικα μέσα Dia.Μήκος εύκαμπτου σωλήναΕργασιακή πίεσηΤιμή
ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ G50H2RY50 Γραμμή επίθεσης Σωλήνας πυρκαγιάς 50 πόδια Κίτρινο | AF7BAA 20TP13 G50H2RY50900 psiΚίτρινο2"50ft.300 psi€399.12
ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ G50H2RR50 Γραμμή επίθεσης Σωλήνας πυρκαγιάς 50 πόδια Κόκκινο | AF7BAB 20TP14 G50H2RR50900 psiRed2"50ft.300 psi€399.12
ARMORED TEXTILES G52H25HDB100 Attack Line Fire Hose 100 Feet Μπλε | AF7BAC 20TP15 G52H25HDB1001200 psiΜπλε2.5 "100ft.400 psi€671.66
ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ G52H25HDR100 Ελαστική μάνικα πυρκαγιάς 100 πόδια κόκκινο | AF7BAD 20TP16 G52H25HDR1001200 psiRed2.5 "100ft.400 psi€671.66
ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ G52H25HDW100 Ελαστική μάνικα πυρκαγιάς 100 πόδια λευκό | AF7BAE 20TP17 G52H25HDW1001200 psiΆσπρο2.5 "100ft.400 psi€570.73
ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ G52H25HDY100 Ελαστικός σωλήνας πυρκαγιάς 100 πόδια κίτρινο | AF7BAF 20TP18 G52H25HDY1001200 psiΚίτρινο2.5 "100ft.400 psi€671.66
ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ G52H175HDW100 Ελαστική μάνικα πυρκαγιάς 100 πόδια λευκό | AF7BAG 20TP19 G52H175HDW1001200 psiΆσπρο1.75 "100ft.400 psi€416.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ARMORED TEXTILES G50H25RY50 Πυροσβεστικός σωλήνας Attack Line 50 πόδια κίτρινο
€399.12 /μονάδα