Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ARMOR COAT UST236045 Flat Washer, Fits 3/4 Inch Size, 20Pk | AE3HZQ 5DKC3

ARMOR COAT UST236045 Επίπεδη ροδέλα, ταιριάζει σε μέγεθος 3/4 ίντσας, 20 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3HZQ Μοντέλο: UST236045Cross Ref: 5DKC3

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€8.33 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣΑΕ πλυντήριο
φινίρισμαΠαλτό πανοπλίας
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών3 / 4 "
Μέσα Dia.13 / 16 "
ΥλικόΜέσω σκληρυμένου χάλυβα
Εκτός Dia.1 15 / 32 "
Σκληρότητα RockwellC38-C45
Μέγεθος3 / 4 "
Πάχος9 / 64 "
Ανοχή πάχους+/- 0.010 "
ΧαρακτηριστικάΣΑΕ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ7318220000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ARMOR COAT UST236045 Επίπεδη ροδέλα, ταιριάζει σε μέγεθος 3/4 ίντσας, 20 Pk
€8.33 /πακέτο