Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ARMOR COAT UST236041 Flat Washer Fits, 3/8 Size, 50Pk | AE3HZL 5DKA9

ARMOR COAT UST236041 Επίπεδη εφαρμογή πλυντηρίου, μέγεθος 3/8, 50 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE3HZL Μοντέλο: UST236041Cross Ref: 5DKA9

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€6.83 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣΑΕ πλυντήριο
φινίρισμαΠαλτό πανοπλίας
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών3 / 8 "
Μέσα Dia.13 / 32 "
ΥλικόΜέσω σκληρυμένου χάλυβα
Εκτός Dia.13 / 16 "
Σκληρότητα RockwellC38-C45
Μέγεθος3 / 8 "
Πάχος3 / 32 "
Ανοχή πάχους+/- 0.010 "
ΧαρακτηριστικάΣΑΕ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.153
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)4.83
Πλάτος πλοίου (cm)3.56
Κωδικός ΕΣ7318220000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ARMOR COAT UST236041 Επίπεδη εφαρμογή πλυντηρίου, μέγεθος 3/8, 50 Pk
€6.83 /πακέτο