Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΠΑΝΤΟΠΑΝΩΜΑ UST235993 Standard Socket Cap Screw, 1/2-13 X 1-3/4 Μέγεθος, 10Pk | AE7JWQ 5YNG2

ARMOR COAT UST235993 Standard Socket Cap Screw, 1/2-13 X 1-3/4 Μέγεθος, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7JWQ Μοντέλο: UST235993Σταυρός: 5YNG2
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
€28.18 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 2 "-13
Μέγεθος οδήγησης3 / 8 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΠαλτό πανοπλίας
Επικεφαλής Ντία.3 / 4 "
Ύψος κεφαλιού1 / 2 "
επικεφαλής ΤύποςΑρχικό
Μήκος κάτω από το κεφάλι1.75 "
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό180,000 psi
Σκληρότητα RockwellHRC 39 έως 45
Θερμ. Εύρος- 20 βαθμοί F έως 400 βαθμοί F
Νήμα Ντιά.1 / 2 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.75 "
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.585
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)6.6
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ7318158045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ARMOR COAT UST235993 Standard Socket Cap Screw, 1/2-13 X 1-3/4 Μέγεθος, 10 Pk
€28.18 /πακέτο