Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΠΑΛΤΟ ΘΩΡΑΚΙΣΜΟΥ UST235752 Εξαγωνική βίδα με καπάκι, Grade 8, 5/16-18 X 1-1/2 Μέγεθος, 50Pk | AE3HWG 5DJT6

ARMOR COAT UST235752 Εξαγωνική βίδα με καπάκι, βαθμού 8, 5/16-18 X 1-1/2 Μέγεθος, 50 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3HWG Μοντέλο: UST235752Cross Ref: 5DJT6

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€33.90 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 16 "-18
Διάμετρος5 / 16 "
φινίρισμαΠαλτό πανοπλίας
Βαθμός8
Ύψος κεφαλιού3 / 16 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος1 / 2 "
Μήκος κάτω από το κεφάλι1.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος7 / 8 "
Φόρτωση απόδειξης120,000 psi
Σκληρότητα RockwellC33 έως C39
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος7 / 8 "
Μέγεθος νήματος5 / 16-18
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.882
Ύψος πλοίου (cm)10.41
Μήκος πλοίου (cm)8.38
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7318158066
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ARMOR COAT UST235752 Εξαγωνική βίδα με καπάκι, βαθμού 8, 5/16-18 X 1-1/2 Μέγεθος, 50 Pk
€33.90 /πακέτο