ARLINGTON INDUSTRIES NMSC9075BL Βιδωτή υποδοχή, 90 μοιρών, 2.489 x 2.872 ίντσες Μέγεθος, 25 Pk, Πλαστικό | BK3EGC

ARLINGTON INDUSTRIES NMSC9075BL Βιδωτή υποδοχή, 90 μοιρών, 2.489 x 2.872 ίντσες Μέγεθος, 25 Pk, Πλαστικό

Στοιχείο: BK3EGC Μοντέλο: NMSC9075BL
€7.92 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςConnector
ΧρώμαΜαύρη
Ύψος2.489 "
ΥλικόΠλαστικό με βαθμολογία UV
Εμπορικό μέγεθος3 / 4 "
Πλάτος2.872 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΕμπορικό μέγεθοςΠλάτοςΤιμή
ARLINGTON INDUSTRIES NMSC90100 Screw-On Connector, 90 Degree, 2.758 x 3.722 Inch Size, 5Pk, Plastic | BK3EFN NMSC90100Γκρί2.758 "1"3.722 "€15.60
RFQ
ARLINGTON INDUSTRIES NMSC90100BL Βιδωτή υποδοχή, 90 μοιρών, 2.758 x 3.722 ίντσες Μέγεθος, 5 Pk, Πλαστικό | BK3EFQ NMSC90100BLΜαύρη2.758 "1"3.722 "€15.60
RFQ
ARLINGTON INDUSTRIES NMSC9038 Screw-On Connector, 90 Degree, 2.11 x 2.289 Inch Μέγεθος, 25 Pk, Πλαστικό | BK3EFT NMSC9038Γκρί2.11 "3 / 8 "2.289 "€5.06
RFQ
ARLINGTON INDUSTRIES NMSC9050 Screw-On Connector, 90 Degree, 2.11 x 2.525 Inch Size, 25Pk, Plastic | BK3EFV NMSC9050Γκρί2.11 "1 / 2 "2.525 "€5.06
RFQ
ARLINGTON INDUSTRIES NMSC9038BL Βιδωτή υποδοχή, 90 μοιρών, 2.11 x 2.289 ίντσες Μέγεθος, 25 Pk, Πλαστικό | BK3EFW NMSC9038BLΜαύρη2.11 "3 / 8 "2.289 "€5.06
RFQ
ARLINGTON INDUSTRIES NMSC9075 Screw-On Connector, 90 Degree, 2.489 x 2.872 Inch Size, 25Pk, Plastic | ΒΚ3ΕΦΥ NMSC9075Γκρί2.489 "3 / 4 "2.872 "€7.92
RFQ
ARLINGTON INDUSTRIES NMSC9050BL Βιδωτή υποδοχή, 90 μοιρών, 2.11 x 2.504 ίντσες Μέγεθος, 25 Pk, Πλαστικό | BK3EGB NMSC9050BLΜαύρη2.11 "1 / 2 "2.504 "€5.06
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ARLINGTON INDUSTRIES NMSC9075BL Βιδωτή υποδοχή, 90 μοιρών, 2.489 x 2.872 ίντσες Μέγεθος, 25 Pk, Πλαστικό
€7.92 /μονάδα