Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ARLINGTON INDUSTRIES NM2015 Conduit Hanger Rigid 3/4 Nylon | AF2UHJ 6XXD4

ARLINGTON INDUSTRIES NM2015 Conduit Hanger Rigid 3/4 Nylon

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2UHJ Μοντέλο: NM2015Cross Ref: 6XXD4

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€0.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚρεμάστρα αγωγών και σωλήνων
Διάσταση A1.277 "
Διάσταση Β0.8 "
Διάσταση C1.826 "
φινίρισμαΜη μεταλλικό
Πάχος φλάντζας1 / 4 "
Ύψος0.8 "
Μήκος1.8 "
ΥλικόΝάιλον
Ονομαστικός αγωγός / σωλήνας3 / 4 "
Άκαμπτο μέγεθος / σωλήνας (σε.)3/4
ΥποκατηγορίαΚρεμάστρες αγωγών και καλωδίων
Πλάτος1.3 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)21.59
Μήκος πλοίου (cm)28.19
Πλάτος πλοίου (cm)19.56
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μέγεθος Flex (In.) (3/4)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Ανθεκτικό στη διάβρωση, Αυτόματο κλείδωμα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΜήκοςΠλάτοςΤιμή
ARLINGTON INDUSTRIES NM2030 Conduit Hanger EMT 1-1/4 Nylon | AF2UHM 6XXD7 NM20301.7 "0.82 "2.346 "2.3 "1.7 "€1.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ARLINGTON INDUSTRIES NM2015 Conduit Hanger Rigid 3/4 Nylon
€0.37 /μονάδα