ARLINGTON INDUSTRIES LT90200A Ευθύς σύνδεσμος, 90 μοιρών, 4.106 x 4.8 ίντσες Μέγεθος, 2 Pk, ψευδάργυρος

Στοιχείο: BK3DYM Μοντέλο: LT90200A
€75.77 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυθεία σύνδεση
Χρώμαψευδάργυρος
Ύψος4.106 "
Υλικόψευδάργυρος
Εμπορικό μέγεθος2"
Πλάτος4.8 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΥλικόΕμπορικό μέγεθοςΠλάτοςΤιμή
ARLINGTON INDUSTRIES LT100A Straight Connector, Insulated Throat, 1.905 x 1.905 Inch Size, 5Pk, Zinc | BK3DXA LT100Αψευδάργυρος1.905 "ψευδάργυρος1"1.905 "€14.20
RFQ
ARLINGTON INDUSTRIES LT100 Straight Connector, Insulated Throat, 1.905 x 1.905 Inch Size, 5Pk, Zinc | BK3DXD LT100ψευδάργυρος1.905 "ψευδάργυρος1"1.905 "€11.61
RFQ
ARLINGTON INDUSTRIES LT150A Straight Connector, Insulated Throat , 2.63 x 2.63 Inch Size, 2Pk, Zinc | BK3DXF LT150Αψευδάργυρος2.63 "ψευδάργυρος1-1 / 2 "2.63 "€30.95
RFQ
ARLINGTON INDUSTRIES LT125 Straight Connector, Insulated Throat , 2.28 x 2.28 Inch Size, 5Pk, Zinc | BK3DXG LT125ψευδάργυρος2.28 "ψευδάργυρος1-1 / 4 "2.28 "€18.33
RFQ
ARLINGTON INDUSTRIES LT200 Straight Connector, Insulated Throat, 3.2 x 3.2 Inch Size, 2Pk, Zinc | BK3DXJ LT200ψευδάργυρος3.2 "ψευδάργυρος2"3.2 "€40.64
RFQ
ARLINGTON INDUSTRIES LT38A Straight Connector, Insulated Throat , 1.26 x 1.26 Inch Size, 25Pk, Zinc | BK3DXK LT38Αψευδάργυρος1.26 "ψευδάργυρος3 / 8 "1.26 "€5.25
RFQ
ARLINGTON INDUSTRIES LT125A Straight Connector, Insulated Throat, 2.28 x 2.28 Inch Size, 5Pk, Zinc | BK3DXL LT125Αψευδάργυρος2.28 "ψευδάργυρος1-1 / 4 "2.28 "€21.53
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ARLINGTON INDUSTRIES LT90200A Ευθύς σύνδεσμος, 90 μοιρών, 4.106 x 4.8 ίντσες Μέγεθος, 2 Pk, ψευδάργυρος
€75.77 /μονάδα