ARLINGTON INDUSTRIES LT10A Push-On Connector, Liquid Tight, 1.89 x 1.89 Inch Size, 5Pk, Zinc | BK3DXH

ARLINGTON INDUSTRIES LT10A Push-On Connector, Liquid Tight, 1.89 x 1.89 Inch Μέγεθος, 5Pk, Ψευδάργυρος

Είδος: BK3DXH Μοντέλο: LT10A
€14.20 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςConnector
ΧρώμαΓκρί
Ύψος1.89 "
Υλικόψευδάργυρος
Εμπορικό μέγεθος1"
Πλάτος1.89 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΥλικόΕμπορικό μέγεθοςΠλάτοςΤιμή
ARLINGTON INDUSTRIES LT5A Push-On Connector, Liquid Tight, 1.42 x 1.42 Inch Size, 25Pk, Zinc | BK3DXZ LT5Α1.42 "ψευδάργυρος1 / 2 "1.42 "€5.04
RFQ
ARLINGTON INDUSTRIES LT7A Push-On Connector, Liquid Tight, 1.664 x 1.664 Inch Size, 10Pk, Zinc | BK3DYA LT7Α1.664 "ψευδάργυρος3 / 4 "1.664 "€7.88
RFQ
ARLINGTON INDUSTRIES NMLT10 Push-On Connector, Liquid Tight, 1.89 x 1.89 Inch Size, 5Pk, Plastic | BK3ECU NMLT101.89 "Πλαστικό με βαθμολογία UV1"1.89 "€7.37
RFQ
ARLINGTON INDUSTRIES NMLT590 Push-On Connector, Liquid Tight, 2.435 x 3.165 Inch Size, 10Pk, Plastic | ΒΚ3ΕΔΥ NMLT5902.435 "Πλαστικό με βαθμολογία UV1 / 2 "3.165 "€5.57
RFQ
ARLINGTON INDUSTRIES NMLT7 Push-On Connector, Liquid Tight, 1.664 x 1.664 Inch Size, 10Pk, Plastic | BK3EEJ NMLT71.664 "Πλαστικό με βαθμολογία UV3 / 4 "1.664 "€5.15
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ARLINGTON INDUSTRIES LT10A Push-On Connector, Liquid Tight, 1.89 x 1.89 Inch Μέγεθος, 5Pk, Ψευδάργυρος
€14.20 /μονάδα