ARLINGTON INDUSTRIES Υποδοχή Squeeze L425, 2.615 x 2.615 ίντσες Μέγεθος, 5 Pk, Ψευδάργυρος

Στοιχείο: BK3DWP Μοντέλο: L425
€22.74 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδετήρας καλωδίων
Εύρος καλωδίων1.810 - 1.895
ΧρώμαΑσημένιο
Διάμετρος τερματισμού1.46
Ύψος2.615 "
Υλικόψευδάργυρος
Εμπορικό μέγεθος1-1 / 2 "
Πλάτος2.615 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος καλωδίωνΔιάμετρος τερματισμούΎψοςΕμπορικό μέγεθοςΠλάτοςΤιμή
ARLINGTON INDUSTRIES L422 Squeeze Connector, 1.556 x 1.556 Inch Size, 25Pk, Zinc | BK3DVM L4221.100 - 1.1350.821.556 "3 / 4 "1.556 "€3.34
RFQ
ARLINGTON INDUSTRIES L4210 Squeeze Connector, 5.421 x 5.421 Inch Μέγεθος, Ψευδάργυρος | BK3DVN L42104.030 - 4.6353.9775.421 "4"5.421 "€286.08
RFQ
ARLINGTON INDUSTRIES L420 Squeeze Connector, 1.155 x 1.155 Inch Size, 50Pk, Zinc | BK3DVR L4200.530 - 0.620X 0.400 0.5801.155 "3 / 8 "1.155 "€1.43
RFQ
ARLINGTON INDUSTRIES L421 Squeeze Connector, 1.42 x 1.42 Inch Size, 25Pk, Zinc | BK3DVU L4210.850 - 0.9100.621.42 "1 / 2 "1.42 "€1.70
RFQ
ARLINGTON INDUSTRIES L424 Squeeze Connector, 2.24 x 2.24 Inch Size, 5Pk, Zinc | BK3DVZ L4241.550 - 1.6101.242.24 "1-1 / 4 "2.24 "€16.53
RFQ
ARLINGTON INDUSTRIES L423 Squeeze Connector, 1.86 x 1.86 Inch Size, 10Pk, Zinc | BK3DWB L4231.255 - 1.3750.941.86 "1"1.86 "€7.41
RFQ
ARLINGTON INDUSTRIES L429 Squeeze Connector, 4.894 x 4.894 Inch Size, Zinc | BK3DWD L4293.630 - 4.1553.4784.894 "3-1 / 2 "4.894 "€234.72
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ARLINGTON INDUSTRIES Υποδοχή Squeeze L425, 2.615 x 2.615 ίντσες Μέγεθος, 5 Pk, Ψευδάργυρος
€22.74 /μονάδα