ARLINGTON INDUSTRIES 856A Connector, 90 Degree, Insulated Throat, 6.05 x 4.968 Inch Size, Zinc | BK3CMA

ARLINGTON INDUSTRIES Σύνδεσμος 856A, 90 μοιρών, μονωμένος λαιμός, μέγεθος 6.05 x 4.968 ίντσες, ψευδάργυρος

Στοιχείο: BK3CMA Μοντέλο: 856A
€87.78 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδετήρας καλωδίων
Εύρος καλωδίων1.400 - 2.400
ΧρώμαΑσημένιο
Ύψος6.05 "
Υλικόψευδάργυρος
Εμπορικό μέγεθος2"
Πλάτος4.968 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος καλωδίωνΎψοςΕμπορικό μέγεθοςΠλάτοςΤιμή
Σύνδεσμος καλωδίου ARLINGTON INDUSTRIES 38900AST, 90 Degree, Snap-Tite, 2.496 x 1.819 Inch Size, 25Pk, Zinc | BK3BVC 38900ΑΝΑΤΟΛΗ0.405 - 0.6102.496 "1 / 2 "1.819 "€1.72
RFQ
ARLINGTON INDUSTRIES 3810900AST Cable Connector, 90 Degree, Snap-Tite, 2.036 x 2.668 Inch Size, 25Pk, Steel | BK3BVD 3810900ΑΝΑΤΟΛΗ14/2, 12/2, 14/3, 14/4, 12/3, 12/4, 10/22.036 "1 / 2 "2.668 "€1.72
RFQ
ARLINGTON INDUSTRIES 38900ST Cable Connector, 90 Degree, Snap-Tite, 2.496 x 1.739 Inch Size, 25Pk, Zinc | BK3BVE 38900ST0.405 - 0.6102.496 "1 / 2 "1.739 "€1.72
RFQ
Σύνδεσμος καλωδίου ARLINGTON INDUSTRIES 4010900AST, 90 μοιρών, Snap-Tite, 2.56 x 1.716 ίντσες Μέγεθος, 25 Pk, Χάλυβας | BK3BVT 4010900ΑΝΑΤΟΛΗ14/2, 14/3, 14/4, 12/2, 12/3, 12/4, 10/22.56 "1"1.716 "€1.72
RFQ
Σύνδεσμος καλωδίου ARLINGTON INDUSTRIES 40900AST, 90 Degree, Snap-Tite, 2.496 x 1.819 Inch Size, 25Pk, Zinc | BK3BWD 40900ΑΝΑΤΟΛΗ0.480 - 0.6102.496 "1"1.819 "€1.72
RFQ
ARLINGTON INDUSTRIES 40900ST Cable Connector, 90 Degree, Snap-Tite, 2.496 x 1.739 Inch Size, 25Pk, Zinc | BK3BWJ 40900ST0.480 - 0.6102.496 "3 / 4 "1.739 "€1.72
RFQ
ARLINGTON INDUSTRIES 851A Connector, 90 Degree, Insulated Throat, 2.14 x 1.842 Inch Size, 25Pk, Zinc | BK3CLD 851A0.635 - 1.0852.14 "1 / 2 "1.842 "€3.91
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ARLINGTON INDUSTRIES Σύνδεσμος 856A, 90 μοιρών, μονωμένος λαιμός, μέγεθος 6.05 x 4.968 ίντσες, ψευδάργυρος
€87.78 /μονάδα