ARLINGTON INDUSTRIES 846AST Connector, Duplex, 1.687 x 0.866 Inch Size, 25Pk, Zinc | BK3CKY

ARLINGTON INDUSTRIES 846AST Connector, Duplex, 1.687 x 0.866 Inch Size, 25Pk, Zinc

Είδος: BK3CKY Μοντέλο: 846AST
€3.51 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιπλή σύνδεση
Εύρος καλωδίων0.150 - 0.610
ΧρώμαΑσημένιο
Ύψος1.687 "
Υλικόψευδάργυρος
Εμπορικό μέγεθος3 / 8 "
Πλάτος0.866 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος καλωδίωνΎψοςΠλάτοςΤιμή
ARLINGTON INDUSTRIES 846ST Connector, Duplex, 1.622 x 0.866 Inch Size, 25Pk, Zinc | BK3CKT 846ST0.150 - 0.6101.622 "0.866 "€2.94
RFQ
ARLINGTON INDUSTRIES 846 Duplex Connector, 1.541 x 0.866 Inch Size, 25Pk, Zinc | BK3CLA 8460.150 - 0.6101.541 "0.866 "€2.48
RFQ
ARLINGTON INDUSTRIES 84690 Connector, 90 Degree, Duplex, 1.707 x 1.18 Inch Size, 10Pk, Zinc | BK3CLJ 846900.512 - 0.6101.707 "1.18 "€5.31
RFQ
ARLINGTON INDUSTRIES 846RH Duplex Connector, 1.542 x 1.672 Inch Μέγεθος | CD6WQG 846RH-1.542 "1.672 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ARLINGTON INDUSTRIES 846AST Connector, Duplex, 1.687 x 0.866 Inch Size, 25Pk, Zinc
€3.51 /μονάδα