Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ARC ABRASIVES 11-50260 Backup Pad 3 Inch Διάμετρος Roll-on / off | AC9KNC 3HB60

ARC ABRASIVES 11-50260 Δίσκος Backup Pad 3 Inch Diameter Roll-on/off

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9KNC Πρότυπο: 11-50260Cross Ref: 3HB60

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€11.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔίσκος αντιγράφων ασφαλείας
Μέγεθος πίσω στήριξης1 / 4 "
Τύπος στήριξης πίσωΕυθεία άξονα
Υλικό σώματοςΚαουτσούκ
ΠυκνότηταΜέτριας Δυσκολίας
Διάμετρος3"
Μέγεθος στήριξης προσώπουΕνεργοποίηση / Απενεργοποίηση
Τύπος στερέωσης προσώπουΓρήγορη αλλαγή
Max. Ταχύτητα20,000 rpm
Σχεδιασμός τρύπας κενούΧωρίς τρύπα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)7.11
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ8466925090
Χώρα ΠροέλευσηςTJ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠυκνότηταΔιάμετροςΤύπος στερέωσης προσώπουMax. ΤαχύτηταΤιμή
ARC ABRASIVES 11-53902 Backup Pad 2 inch Diameter Hook Loop 1/4 Shaft | AA9WGX 1GLX6 11-53902Μέτριας Δυσκολίας2"Γάντζος και βρόχος20,000 rpm€17.13
ARC ABRASIVES 11-53903 Backup Pad 3 Inch Diameter Hook Loop 1/4 Shaft | AA9WGY 1GLX7 11-53903Μέτριας Δυσκολίας3"Γάντζος και βρόχος18,000 rpm€20.32
ARC ABRASIVES 11-53904SH Disc Back Pad Pad 4 Inch Διάμετρος Hl 5 / 8-11int | AA9WGZ 1GLX8 11-53904SHΜέτριας Δυσκολίας4"Γάντζος και βρόχος4800 rpm€24.02
ARC ABRASIVES 11-53904Z3 Pad Backup Pad 4.5 Inch Διάμετρος Hl 5 / 8-11int | AA9WHA 1GLX9 11-53904Ζ3Μέτριας Δυσκολίας4.5 "Γάντζος και βρόχος10,000 rpm€29.86
ARC ABRASIVES 11-53905Z1 Disc Back Pad Pad 5 Inch Διάμετρος Hl 5 / 8-11int | AA9WHB 1GLY1 11-53905Ζ1Μέτριας Δυσκολίας5"Γάντζος και βρόχος4800 rpm€13.35
ARC ABRASIVES 11-53906SH Disc Back Pad Pad 6 Inch Διάμετρος Hl 5 / 8-11int | AA9WHC 1GLY2 11-53906SHΜέτριας Δυσκολίας6"Γάντζος και βρόχος4800 rpm€28.67
ARC ABRASIVES 11-53907 Backup Pad 7 Inch Διάμετρος Hl 5 / 8-11int | AA9WHD 1GLY3 11-53907Μέτριας Δυσκολίας7"Γάντζος και βρόχος7000 rpm€44.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ARC ABRASIVES 11-50260 Δίσκος Backup Pad 3 Inch Diameter Roll-on/off
€11.26 /μονάδα