AQUASOL WELDING EZP-64 Pre-formed Purge Dam 64 Inch Diameter - Pack Of 10 | AA8DZB 18C599

AQUASOL WELDING EZP-64 Pre-formed Purge Dam 64 Inch Diameter - Pack of 10

Στοιχείο: AA8DZB Μοντέλο: EZP-64Κωδ. Σταυρού: 18C599
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροκατασκευασμένο φράγμα καθαρισμού
Διάμετρος64 "
ΥλικόΥδατοδιαλυτό χαρτί και αυτοκόλλητο επικαλυμμένο υδατοδιαλυτό χαρτί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 43.36
Ύψος πλοίου (cm)58.42
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)182.88
Κωδικός ΕΣ4823906700
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Το κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας Ez Purge (R) είναι ένα προσχηματισμένο, αυτοκόλλητο υδατοδιαλυτό φράγμα καθαρισμού που επιτρέπει στους συγκολλητές να εξοικονομήσουν χρόνο στην προετοιμασία συγκόλλησης, να εξοικονομήσουν αέριο και να βελτιώσουν την επικαιρότητα του έργου. Εξαλείψτε τη μέτρηση, την κοπή και την κατασκευή. Απλώς ξεφλουδίστε, εισαγάγετε και πατήστε το

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΤιμή
AQUASOL WELDING EZP-2 Pre-formed Purge Dam, διάμετρος 2 ίντσες | AA8DXZ 18C574 EZP-22"€897.15
AQUASOL WELDING EZP-3 Pre-formed Purge Dam, διάμετρος 3 ίντσες | AA8DYA 18C575 EZP-33"€1,118.22
AQUASOL WELDING EZP-4 Προδιαμορφωμένο Φράγμα Καθαρισμού, Διάμετρος 4 ίντσες | AA8DYB 18C576 EZP-44"€363.68
AQUASOL WELDING EZP-5 Προδιαμορφωμένο φράγμα καθαρισμού, διάμετρος 5 ίντσες | AA8DYC 18C577 EZP-55"€521.04
AQUASOL WELDING EZP-6 Pre-formed Purge Dam, διάμετρος 6 ίντσες | AA8DYD 18C578 EZP-66"€600.40
AQUASOL WELDING EZP-8 Προδιαμορφωμένο φράγμα καθαρισμού, διάμετρος 8 ίντσες | AA8DYE 18C579 EZP-88"€766.74
AQUASOL WELDING EZP-10 Pre-formed Purge Dam, Διάμετρος 10 ίντσες | AA8DYF 18C580 EZP-1010 "€935.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AQUASOL WELDING EZP-64 Pre-formed Purge Dam 64 Inch Diameter - Pack of 10