APW WYOTT 1512504 Φως, Πορτοκαλί Ένδειξη | CN8PGE 21VP93

APW WYOTT 1512504 Light, Amber Indicator

Είδος: CN8PGE Μοντέλο: 1512504Cross Ref: 21VP93
€168.38 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςφως

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
Λαμπτήρας APW WYOTT AS-1505800, 40W | CN8PGD 21VP90 AS-1505800€49.94
RFQ
APW WYOTT 2E-1513903 Φως, Ένδειξη | CN8PGF 21VP94 2E-1513903€20.79
RFQ
APW WYOTT 2E-1514000 Φως, Ένδειξη Πορτοκαλί, 240V | CN8PGG 21VP95 2E-1514000€31.88
RFQ
APW WYOTT 2E-1512503 Φως, κόκκινο σήμα | CN8PGH 21VP92 2E-1512503€43.77
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APW WYOTT 1512504 Light, Amber Indicator
€168.38 /μονάδα