ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ZA0416-ALBLK Standoff Square Aluminium 5/16-18 1 1/2 X 4, 2PK | AE3WVG 5GLJ9

APPROVED VENDOR ZA0416-ALBLK Standoff Square Aluminium 5/16-18 1 1/2 X 4, 2PK

Στοιχείο: AE3WVG Μοντέλο: ZA0416-ALBLKCross Ref: 5GLJ9

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤετράγωνο αδιέξοδο
ΧρώμαΜαύρη
φινίρισμαΜαύρο ανοδιωμένο
Μήκος4"
Ανοχή μήκους+/- 0.010 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Βίδα μεγέθους5 / 16-18
Τετράγωνα1.5 "
Τετράγωνη ανοχή+ 0.000 / -0.025 "
Αντοχή σε εφελκυσμό55,000 psi
Βάθος νημάτων3 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΓυναίκα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.81
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ7616995090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαφινίρισμαΜήκοςΒίδα μεγέθουςΤετράγωναΒάθος νημάτωνΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ZA0300-AL28 Standoff Square Aluminium 10-24 3/8 x 1/4 - Πακέτο 2 | AE3WMF 5GKX2 ZA0300-AL28ΑσημένιοΕκκαθάριση ανοδιωμένου US281 / 4 "10-243 / 8 "1 / 4 "€47.86
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR ZA0302-AL28 Standoff Square Aluminium 10-24 3/8 x 1/2-Pack Of 2 | AE3WMG 5GKX3 ZA0302-AL28ΑσημένιοΕκκαθάριση ανοδιωμένου US281 / 2 "10-243 / 8 "1 / 2 "€49.06
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ZA0304-AL28 Standoff Square Aluminium 10-24 3/8 x 3/4 - Πακέτο 2 | AE3WMH 5GKX4 ZA0304-AL28ΑσημένιοΕκκαθάριση ανοδιωμένου US283 / 4 "10-243 / 8 "3 / 4 "€50.55
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ZA0306-AL28 Standoff Square Aluminium 10-24 3/8 x 1 - Πακέτο 2 | AE3WMJ 5GKX5 ZA0306-AL28ΑσημένιοΕκκαθάριση ανοδιωμένου US281"10-243 / 8 "1"€52.85
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ZA0308-AL28 Standoff Square Aluminium 10-24 3/8 x 1 1/4 - Πακέτο 2 | AE3WMK 5GKX6 ZA0308-AL28ΑσημένιοΕκκαθάριση ανοδιωμένου US281.25 "10-243 / 8 "1 / 2 "€54.90
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ZA0310-AL28 Standoff Square Aluminium 10-24 3/8 x 1 1/2 - Pack Of 2 | AE3WML 5GKX7 ZA0310-AL28ΑσημένιοΕκκαθάριση ανοδιωμένου US281.5 "10-243 / 8 "1 / 2 "€55.84
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ZA0312-AL28 Standoff Square Aluminium 10-24 3/8 x 2 - Pack Of 2 | AE3WMM 5GKX8 ZA0312-AL28ΑσημένιοΕκκαθάριση ανοδιωμένου US282"10-243 / 8 "3 / 4 "€56.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0416-ALBLK Standoff Square Aluminium 5/16-18 1 1/2 X 4, 2PK