Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ZA0368-ALBLK Standoff Square Aluminium 5/16-18 1 X 1 1/4, 2PK | AE3WTN 5GLE9

APPROVED VENDOR ZA0368-ALBLK Standoff Square Aluminium 5/16-18 1 X 1 1/4, 2PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3WTN Μοντέλο: ZA0368-ALBLKCross Ref: 5GLE9

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€38.69 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤετράγωνο αδιέξοδο
ΧρώμαΜαύρη
φινίρισμαΜαύρο ανοδιωμένο
Μήκος1.25 "
Ανοχή μήκους+/- 0.010 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Βίδα μεγέθους5 / 16-18
Τετράγωνα1"
Τετράγωνη ανοχή+ 0.000 / -0.025 "
Αντοχή σε εφελκυσμό55,000 psi
Βάθος νημάτων1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάΓυναίκα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7616995090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαφινίρισμαΜήκοςΒίδα μεγέθουςΤετράγωναΒάθος νημάτωνΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ZA0300-AL28 Standoff Square Aluminium 10-24 3/8 x 1/4 - Πακέτο 2 | AE3WMF 5GKX2 ZA0300-AL28ΑσημένιοΕκκαθάριση ανοδιωμένου US281 / 4 "10-243 / 8 "1 / 4 "€47.86
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR ZA0302-AL28 Standoff Square Aluminium 10-24 3/8 x 1/2-Pack Of 2 | AE3WMG 5GKX3 ZA0302-AL28ΑσημένιοΕκκαθάριση ανοδιωμένου US281 / 2 "10-243 / 8 "1 / 2 "€49.06
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ZA0304-AL28 Standoff Square Aluminium 10-24 3/8 x 3/4 - Πακέτο 2 | AE3WMH 5GKX4 ZA0304-AL28ΑσημένιοΕκκαθάριση ανοδιωμένου US283 / 4 "10-243 / 8 "3 / 4 "€50.55
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ZA0306-AL28 Standoff Square Aluminium 10-24 3/8 x 1 - Πακέτο 2 | AE3WMJ 5GKX5 ZA0306-AL28ΑσημένιοΕκκαθάριση ανοδιωμένου US281"10-243 / 8 "1"€52.85
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ZA0308-AL28 Standoff Square Aluminium 10-24 3/8 x 1 1/4 - Πακέτο 2 | AE3WMK 5GKX6 ZA0308-AL28ΑσημένιοΕκκαθάριση ανοδιωμένου US281.25 "10-243 / 8 "1 / 2 "€54.90
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ZA0310-AL28 Standoff Square Aluminium 10-24 3/8 x 1 1/2 - Pack Of 2 | AE3WML 5GKX7 ZA0310-AL28ΑσημένιοΕκκαθάριση ανοδιωμένου US281.5 "10-243 / 8 "1 / 2 "€55.84
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ZA0312-AL28 Standoff Square Aluminium 10-24 3/8 x 2 - Pack Of 2 | AE3WMM 5GKX8 ZA0312-AL28ΑσημένιοΕκκαθάριση ανοδιωμένου US282"10-243 / 8 "3 / 4 "€56.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0368-ALBLK Standoff Square Aluminium 5/16-18 1 X 1 1/4, 2PK
€38.69 /πακέτο