Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ZA0256-ALBLK Standoff Cap Round Aluminium 1 1/4 X 1/2, 2PK | AE3ARE 5AGU6

APPROVED VENDOR ZA0256-ALBLK Standoff Καπάκι Στρογγυλό Αλουμίνιο 1 1/4 X 1/2, 2PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3ARE Μοντέλο: ZA0256-ALBLKCross Ref: 5AGU6

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€80.65 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτρογγυλό καπάκι Standoff
ΧρώμαΜαύρη
Ντία. Ανοχή+ 0.000 / -0.025 "
Διάμετρος1.25 "
φινίρισμαΜαύρο ανοδιωμένο
Ύψος1 / 2 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Αντοχή σε εφελκυσμό55,000 psi
ΧαρακτηριστικάΠίνακας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0765
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7616995090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ανοχή ύψους (+/- 0.010 ")

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0256-ALBLK Standoff Καπάκι Στρογγυλό Αλουμίνιο 1 1/4 X 1/2, 2PK
€80.65 /πακέτο