Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR ZA0120-ALBLK Standoff Round Aluminium 1/4-20 X 1/4, 2PK | AE3VYM 5GHU1

APPROVED VENDOR ZA0120-ALBLK Standoff Round Aluminium 1/4-20 X 1/4, 2PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3VYM Μοντέλο: ZA0120-ALBLKCross Ref: 5GHU1

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€19.83 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτρογγυλή απόκλιση
ΧρώμαΜαύρη
φινίρισμαΜαύρο ανοδιωμένο
Μήκος1 / 4 "
Ανοχή μήκους+/- 0.010 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Εκτός Dia.1 / 2 "
Εκτός Dia. Ανοχή+ 0.000 / -0.025 "
Βίδα μεγέθους1 / 4-20
Θερμ. ΕύροςΔεν έχει αξιολογηθεί
Αντοχή σε εφελκυσμό55,000 psi
Βάθος νημάτων1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΓυναίκα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7616995090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0120-ALBLK Standoff Round Aluminium 1/4-20 X 1/4, 2PK
€19.83 /πακέτο