Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ Z9200BR Επίπεδη ροδέλα Χοντρό ορείχαλκο ταιριάζει 1/4 ίντσας, 5PK | AE6HAV 5RY24

APPROVED VENDOR Z9200BR Επίπεδη ροδέλα χοντρό ορείχαλκο ταιριάζει 1/4 ιντσών, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE6HAV Μοντέλο: Z9200BRΣταυρός: 5RY24

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€20.16 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπιπλέον παχύ πλυντήριο
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών1 / 4 "
Μέσα Dia.9 / 32 "
ΥλικόΟρείχαλκος
Εκτός Dia.5 / 8 "
Σκληρότητα RockwellB55
Πάχος3 / 16 "
Ανοχή πάχους+/- 0.010 "
ΧαρακτηριστικάΕξαιρετικά παχύ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.52
Κωδικός ΕΣ7415390000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Z9200BR Επίπεδη ροδέλα χοντρό ορείχαλκο ταιριάζει 1/4 ιντσών, 5PK
€20.16 /πακέτο