APPROVED VENDOR Z9185-BEV-H Flat Washer Beveled Steel Fits 1/2 Inch, 10PK | AE6HAE 5RY10

APPROVED VENDOR Z9185-BEV-H Επίπεδη ροδέλα με λοξότμητη εφαρμογή από ατσάλι 1/2 ιντσών, 10 PK

Είδος: AE6HAE Μοντέλο: Z9185-BEV-HΣταυρός: 5RY10

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛοξευμένο πλυντήριο
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών1 / 2 "
Μέσα Dia.17 / 32 "
ΥλικόΘήκη από σκληρυμένο χάλυβα
Εκτός Dia.1"
Σκληρότητα RockwellB49
Πάχος3 / 16 "
Ανοχή πάχους+/- 0.010 "
ΧαρακτηριστικάΚαταπληκτικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.13
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318220000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Z9185-BEV-H Επίπεδη ροδέλα με λοξότμητη εφαρμογή από ατσάλι 1/2 ιντσών, 10 PK