Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR Z5216 Architect Bolt 1 / 4-20 | AE4PJT 5MB80

APPROVED VENDOR Z5216 Architect Bolt 1/4-20

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4PJT Μοντέλο: Z5216Cross Ref: 5MB80
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
€6.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρχιτεκτονικό μπουλόνι
Βαρέλι Ντιά.3 / 8 "
Βαρέλι Head Dia.9 / 16 "
Ύψος κεφαλιού βαρελιού5 / 32 "
Μήκος βαρελιού1 9 / 16 "
Βάθος νήματος βαρελιού1"
Ο τύπος της μονάδαςΧωρίς σχισμές
φινίρισμαChrome
Στυλ κεφαλήςΔένω
ΥλικόΑτσάλι
Σκληρότητα RockwellB55
Βίδα κεφαλής Dia.15 / 32 "
Ύψος κεφαλής βίδας0.153 "
Υλικό βιδώνΑτσάλι
Μήκος σπειρώματος βίδας1-1 / 2 "
Αντοχή σε εφελκυσμό47000 psi
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
ΧαρακτηριστικάΝτυμένος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Z5216 Architect Bolt 1/4-20
€6.79 /μονάδα