Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR Z4678 Binding Post 1/4 X 2 1/4 Inch, 25PK | AE4QBM 5ME15

APPROVED VENDOR Z4678 Στύλος βιβλιοδεσίας 1/4 X 2 1/4 ίντσας, 25 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4QBM Μοντέλο: Z4678Cross Ref: 5ME15
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
€30.86 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔεσμευτική ανάρτηση
Βαρέλι Ντιά.1 / 4 "
Βαρέλι Head Dia.27 / 64 "
Ύψος κεφαλιού βαρελιού1 / 16 "
Μήκος βαρελιού2.25 "
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
φινίρισμαΣκέτη
Στυλ κεφαλήςΔένω
Υλικόπλαστικός
Σκληρότητα RockwellR75
Αντοχή σε εφελκυσμό10000 psi
ΧαρακτηριστικάΠατήστε το

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.04
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒαρέλι Head Dia.Μήκος βαρελιούφινίρισμαΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Z4671 Βιβλιοδεσία 1/4 x 5/8 ίντσες - Πακέτο 100 | AE4PKM 5MB98 Z467125 / 64 "5 / 8 "Σκέτη€42.07
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR Z4672 Binding Post 1/4 x 3/4 Inch Black - Pack Of 100 | AE4PKN 5MB99 Z467225 / 64 "3 / 4 "Μαύρη€42.46
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Z4673 Βιβλιοδετικός στύλος 1/4 x 1 ίντσα - Πακέτο 100 | AE4QBG 5ME10 Z467325 / 64 "1"Σκέτη€60.78
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Z4674 Βασικός δεσμός 1/4 x 1 1/4 ίντσας - Πακέτο 100 | AE4QBH 5ME11 Z467425 / 64 "1.25 "Σκέτη€60.06
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Z4676 Δεσμευτικός στύλος 1/4 x 1 3/4 ίντσας - Πακέτο 100 | AE4QBK 5ME13 Z467625 / 64 "1.75 "Σκέτη€60.34
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Z4677 Στύλος δεσίματος 1/4 x 2 ιντσών - Πακέτο 100 | AE4QBL 5ME14 Z467725 / 64 "2"Σκέτη€58.99
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Z4679 Δεσιακό δοκάρι 1/4 x 2 1/2 - Πακέτο 25 | AE4QBN 5ME16 Z467927 / 64 "2.5 "Σκέτη€57.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Z4678 Στύλος βιβλιοδεσίας 1/4 X 2 1/4 ίντσας, 25 PK
€30.86 /πακέτο