Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR Z1830 Architectural Bolt Κουμπί από ανοξείδωτο ατσάλι 7/8 x 1 3/4in | AB6BDN 20X911

APPROVED VENDOR Z1830 Αρχιτεκτονικό μπουλόνι από ανοξείδωτο ατσάλι 7/8 x 1 3/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6BDN Μοντέλο: Z1830Σταυρός: 20Χ911

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€101.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρχιτεκτονικό σεξ μπουλ
Βαρέλι Ντιά.7 / 8 "
Βαρέλι Head Dia.1.25 "
Ύψος κεφαλιού βαρελιού1 / 2 "
Μήκος βαρελιού1.75 "
Βάθος νήματος βαρελιού3 / 4 "
Μέγεθος οδήγησης1 / 2 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Εύρος Grip1.75 "
Στυλ κεφαλήςΚουμπί
ΥλικόSS
Σκληρότητα RockwellB85
Αντοχή σε εφελκυσμό80,000 psi
Μέγεθος νήματος5 / 8-11
ΧαρακτηριστικάΓυναίκα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)5.59
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Z1830 Αρχιτεκτονικό μπουλόνι από ανοξείδωτο ατσάλι 7/8 x 1 3/4 ίντσες
€101.94 /μονάδα