Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR Z1768 Architectural Bolt Κουμπί από ανοξείδωτο ατσάλι 1/4 x 1/4in | AB6BFR 20X960

APPROVED VENDOR Z1768 Αρχιτεκτονικό μπουλόνι από ανοξείδωτο ατσάλι 1/4 x 1/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6BFR Μοντέλο: Z1768Σταυρός: 20Χ960
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
€11.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρχιτεκτονικό σεξ μπουλ
Μέγεθος οδήγησης5 / 32 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Στυλ κεφαλήςΚουμπί
ΥλικόSS
Σκληρότητα RockwellB85
Βίδα κεφαλής Dia.7 / 16 "
Ύψος κεφαλής βίδας1 / 8 "
Υλικό βιδών18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μήκος σπειρώματος βίδας1 / 4 "
Αντοχή σε εφελκυσμό80,000 psi
Μέγεθος νήματος10-24
ΧαρακτηριστικάΒίδα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.02
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)1.78
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Βίδα ώμου Dia. (1/4 ")
    • Μήκος ώμου βίδας (1/4 ")

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Z1768 Αρχιτεκτονικό μπουλόνι από ανοξείδωτο ατσάλι 1/4 x 1/4 ίντσες
€11.16 /μονάδα