Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR Z1736 Αρχιτεκτονικό μπουλόνι από ανοξείδωτο ατσάλι 1/4-20 | AB6BFC 20X947

APPROVED VENDOR Z1736 Αρχιτεκτονικό μπουλόνι από ανοξείδωτο ατσάλι Flat 1/4-20

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6BFC Μοντέλο: Z1736Σταυρός: 20Χ947
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
€21.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρχιτεκτονικό σεξ μπουλ
Μέγεθος οδήγησης7 / 32 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Στυλ κεφαλήςΔιαμέρισμα
ΥλικόSS
Σκληρότητα RockwellB85
Βίδα κεφαλής Dia.3 / 4 "
Ύψος κεφαλής βίδας15 / 64 "
Υλικό βιδών18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μήκος σπειρώματος βίδας7 / 16 "
Αντοχή σε εφελκυσμό80,000 psi
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
ΧαρακτηριστικάΒίδα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.02
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)2.29
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Z1736 Αρχιτεκτονικό μπουλόνι από ανοξείδωτο ατσάλι Flat 1/4-20
€21.14 /μονάδα