Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Z1202 Καρφίτσα 5/16 ίντσες Διάμετρος | AE6ENL 5RE55

APPROVED VENDOR Z1202 Καρφίτσα 5/16 ίντσες Διάμετρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6ENL Μοντέλο: Z1202Cross Ref: 5RE55

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€6.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα
Διάμετρος0.3126 έως 0.3128 "
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΣκληρυμένος χάλυβας
Ονομαστική διάμετρος5 / 16 "
Συνολικό μήκος1.25 "
Σκληρότητα RockwellB85
Δύναμη μονής διάτμησης (PSI)130,000
Μέγεθος νήματος10-32
ΧαρακτηριστικάΕπίπεδος εξαερισμός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)0.76
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΑντοχή διπλής διάτμησης (λίβρες)φινίρισμαΑνοχή μήκουςΥλικόΟνομαστική διάμετροςΣυνολικό μήκοςΣκληρότητα RockwellΤιμή
APROVED VENDOR 1NE93 Dowel Pin 3/32 - Pack Of 100 | AB2QUH 1NE930.0938 έως 0.094 "510Σκέτη+/- 0.010 "18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι3 / 32 "3 / 8 "B85€40.87
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NU33 Καρφίτσα 1/4 ίντσας - Πακέτο 20 | AB2TXG 1NU330.2501 έως 0.2503 "3810Σκέτη+/- 0.010 "18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι1 / 4 "7 / 8 "B85€37.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Z1202 Καρφίτσα 5/16 ίντσες Διάμετρος
€6.86 /μονάδα