Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Z1088 Thumb Screw 1/4 Turn 1 / 4-20x1 1/4 L Steel | AE6DEG 5PY94

APPROVED VENDOR Z1088 αντίχειρας βίδα 1/4 περιστροφή 1/4-20x1 1/4 L ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6DEG Μοντέλο: Z1088Cross Ref: 5PY94
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
€12.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα αντίχειρα, Quarterturn
Τάξη2A
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Επικεφαλής Ντία.0.750 "
Ύψος κεφαλιού0.625 "
επικεφαλής Πάχος0.250 "
επικεφαλής ΤύποςΦτυάρι
Μήκος1.25 "
ΥλικόΑτσάλι
Σκληρότητα RockwellB68 έως B71
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό57,000
Μέγεθος νήματος1 / 4-20

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318156080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Z1088 αντίχειρας βίδα 1/4 περιστροφή 1/4-20x1 1/4 L ατσάλι
€12.60 /μονάδα