Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR Z0650 Fender Washer Fits 1/2 Inch 2 Outer Diameter, 50PK | AF2KAC 6ULC5

APPROVED VENDOR Z0650 Ροδέλα με φτερό ταιριάζει 1/2 ίντσα 2 εξωτερική διάμετρος, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2KAC Μοντέλο: Z0650Cross Ref: 6ULC5
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
€25.04 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο φτερών
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαψευδάργυρος
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών1 / 2 "
Μέσα Dia.17 / 32 "
ΥλικόΑτσάλι
Εκτός Dia.2"
Σκληρότητα RockwellB40 έως B50
Πάχος0.051 "
Ανοχή πάχους+0.029 "
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.18
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ7318220000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει σε μεγέθη μπουλονιώνΜέσα Dia.Εκτός Dia.Βάρος συσκευασίαςΣκληρότητα RockwellΜέγεθοςΠάχοςΑνοχή πάχουςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ Z0463 Fender Washer Zinc ταιριάζει 1/4 ίντσας - Πακέτο 50 | AD6UMK 4ARW6 Z04631 / 4 "9 / 32 "2"2.25 λίβρεςB401 / 4 "0.047 "+/- 0.005 "€25.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Z0650 Ροδέλα με φτερό ταιριάζει 1/2 ίντσα 2 εξωτερική διάμετρος, 50 PK
€25.04 /πακέτο