Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Z0602-AL28 Κουλοχέρης Standoff Aluminium Clear 5 / 16-18 3/8in AE4DDL 5JLA7

APPROVED VENDOR Z0602-AL28 Standoff Slot Aluminium Clear 5/16-18 3/8in Πάνελ

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE4DDL Μοντέλο: Z0602-AL28Cross Ref: 5JLA7
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
€40.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακοπή στήριξης αυλακώσεων
ΧρώμαΑσημένιο
Ντία. Ανοχή+ 0.000 / -0.025 "
φινίρισμαΕκκαθάριση ανοδιωμένου US28
Μήκος1.625 "
Ανοχή μήκους+/- 0.010 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Εκτός Dia.1.25 "
Μέγεθος πίνακα3 / 8 "
Βίδα μεγέθους5 / 16-18
Βάθος κουλοχέρηδων1"
Αντοχή σε εφελκυσμό50,000 psi
ΧαρακτηριστικάΓυναίκα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0698
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7616995090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Z0602-AL28 Standoff Slot Aluminium Clear 5/16-18 3/8in Πάνελ
€40.82 /μονάδα