Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR Z0487 Fender Washer Zinc Fits 3/8 Inch, 5PK | AD6UNE 4ARY6

APPROVED VENDOR Z0487 Fender Washer Zinc ταιριάζει 3/8 ίντσας, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6UNE Μοντέλο: Z0487Cross Ref: 4ARY 6
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
€9.23 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο φτερών
φινίρισμαψευδάργυρος
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών3 / 8 "
Μέσα Dia.13 / 32 "
ΥλικόΑτσάλι
Εκτός Dia.3"
Βάρος συσκευασίας0.64 λίβρες
Σκληρότητα RockwellB40
Μέγεθος3 / 8 "
Πάχος0.065 "
Ανοχή πάχους+/- 0.015 "
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2542
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7318220000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει σε μεγέθη μπουλονιώνΜέσα Dia.Εκτός Dia.Βάρος συσκευασίαςΣκληρότητα RockwellΜέγεθοςΠάχοςΑνοχή πάχουςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ Z0463 Fender Washer Zinc ταιριάζει 1/4 ίντσας - Πακέτο 50 | AD6UMK 4ARW6 Z04631 / 4 "9 / 32 "2"2.25 λίβρεςB401 / 4 "0.047 "+/- 0.005 "€24.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Z0487 Fender Washer Zinc ταιριάζει 3/8 ίντσας, 5PK
€9.23 /πακέτο