Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR Z0483 Fender Washer Zinc Fits 1/4 Inch, 10PK | AD6UNA 4ARY2

APPROVED VENDOR Z0483 Fender Washer Zinc ταιριάζει 1/4 ίντσας, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6UNA Μοντέλο: Z0483Cross Ref: 4ARY 2

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€12.14 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο φτερών
φινίρισμαψευδάργυρος
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών1 / 4 "
Μέσα Dia.9 / 32 "
ΥλικόΑτσάλι
Εκτός Dia.2.5 "
Βάρος συσκευασίας0.89 λίβρες
Σκληρότητα RockwellB40
Μέγεθος1 / 4 "
Πάχος0.065 "
Ανοχή πάχους+/- 0.015 "
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3825
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7318220000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει σε μεγέθη μπουλονιώνΜέσα Dia.Εκτός Dia.Βάρος συσκευασίαςΣκληρότητα RockwellΜέγεθοςΠάχοςΑνοχή πάχουςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ Z0463 Fender Washer Zinc ταιριάζει 1/4 ίντσας - Πακέτο 50 | AD6UMK 4ARW6 Z04631 / 4 "9 / 32 "2"2.25 λίβρεςB401 / 4 "0.047 "+/- 0.005 "€24.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Z0483 Fender Washer Zinc ταιριάζει 1/4 ίντσας, 10PK
€12.14 /πακέτο