Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Z0338-316 Acorn Nut 316 Stainless Steel 1/2-13 5/8 Inch Diameter | AB4ZXE 20W404

APPROVED VENDOR Z0338-316 Acorn Παξιμάδι 316 από ανοξείδωτο ατσάλι 1/2-13 5/8 ίντσες Διάμετρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB4ZXE Μοντέλο: Z0338-316Cross Ref: 20W404
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
€55.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρύδι βελανιδιού
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
ΧρώμαΑσημένιο
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 2 "-13
φινίρισμαΦυσικό
Βαθμός316
Ύψος1.031 "
Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος καρύουΠαξιμάδι κεφαλής με επίπεδη κεφαλή
Σκληρότητα RockwellB85
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Βάθος νημάτων5 / 8 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΓεια σου επιπεδωμένο κεφάλι
Πλάτος0.736 έως 0.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.29
Κωδικός ΕΣ7318160060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Z0338-316 Acorn Παξιμάδι 316 από ανοξείδωτο ατσάλι 1/2-13 5/8 ίντσες Διάμετρος
€55.72 /μονάδα