Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Z0286 Locknut Knurled 1 / 2-13 Steel | AC2EVU 2JHL7

APPROVED VENDOR Z0286 Κλειδαριές 1/2-13 Ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2EVU Μοντέλο: Z0286Cross Ref: 2JHL7
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
€6.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξωτερική κλειδαριά πλυντηρίου δοντιών
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 2 "-13
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Φλάντζα Ντία.1"
Πάχος φλάντζας1 / 32 "
Ύψος7 / 16 "
ΥλικόΑτσάλι
Pin Dia.0.257 "
Σκληρότητα RockwellC50-C60
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΣτρογγυλό, στρογγυλό
Πλάτος1.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDia./ Νήμα μέγεθοςΦλάντζα Ντία.ΎψοςPin Dia.ΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Z0289 Locknut Knurled 1-8 Steel | AC2EVX 2JHN1 Z02891 "-81.75 "9 / 16 "0.316 "2"€35.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Z0286 Κλειδαριές 1/2-13 Ατσάλι
€6.67 /μονάδα