Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Z0276 Καρό παξιμάδι με ραβδώσεις 1/4-20 Steel | AC2EVZ 2JHN3

APPROVED VENDOR Z0276 Παξιμάδι ελέγχου κονσέρβας 1/4-20 Ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC2EVZ Μοντέλο: Z0276Cross Ref: 2JHN3
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
€4.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕλέγξτε το Nut
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 4 "-20
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Φλάντζα Ντία.1 / 2 "
Πάχος φλάντζας1 / 16 "
Ύψος κεφαλιού7 / 32 "
Ύψος7 / 32 "
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καρύουΕλέγξτε το Nut
Σκληρότητα RockwellC50-C60
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΣτρογγυλό, στρογγυλό
Πλάτος3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)2.03
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Z0276 Παξιμάδι ελέγχου κονσέρβας 1/4-20 Ατσάλι
€4.79 /μονάδα