Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR Z0195 Panel Nut 1/4-32 Hex Brass Nickel, 25PK | AA9YMJ 1JLR5

APPROVED VENDOR Z0195 Παξιμάδι πάνελ 1/4-32 Hex Brass Nickel, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9YMJ Μοντέλο: Z0195Cross Ref: 1JLR5
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
€9.12 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαξιμάδι πάνελ
Βασικό υλικόΟρείχαλκος
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 4 "-32
Διάμετρος1 / 4 "
φινίρισμαΝικέλιο
Ύψος3 / 32 "
ΥλικόΟρείχαλκος
Τύπος καρύουΠαξιμάδι πάνελ Hex
Σκληρότητα RockwellB44
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος1 / 4-32
Τύπος νημάτωνNEF
ΧαρακτηριστικάHex
Πλάτος3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)2.03
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Z0195 Παξιμάδι πάνελ 1/4-32 Hex Brass Nickel, 25PK
€9.12 /πακέτο