Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Z0047 Μπουλόνι ματιών Εσωτερικό σπείρωμα 3 / 4-10 Χάλυβας | AB9JTP 2DLU3

APPROVED VENDOR Z0047 Eye Bolt Εσωτερικό σπείρωμα 3/4-10 Ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9JTP Μοντέλο: Z0047Cross Ref: 2DLU3
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
€113.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.3 / 4 "
Μάτι έξω από το Dia.1.5 "
Τύπος βολβούΕσωτερικό νήμα
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Μήκος από Ream Center4-1 / 2 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγεθος ανοίγματος3 / 4 "
Συνολικό μήκος5.25 "
Σανκ Ντία.1"
Μήκος κνήμης3 15 / 16 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος1"
Μέγεθος νήματος3 / 4-10
ΧαρακτηριστικάΕσωτερικό νήμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.44
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)13.21
Πλάτος πλοίου (cm)2.03
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Z0047 Eye Bolt Εσωτερικό σπείρωμα 3/4-10 Ατσάλι
€113.58 /μονάδα