Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ WWGSK27-1 Βασικό απόθεμα Βήμα 12 ίντσα Μήκος | AE6ZLA 5WA60

APPROVED VENDOR WWGSK27-1 Βήμα αποθέματος κλειδιού Μήκος 12 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE6ZLA Μοντέλο: WWGSK27-1Cross Ref: 5WA60
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
€140.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒασικό απόθεμα
Πλάτος πυθμένα7 / 8 "
Διάσταση A1"
Διάσταση Β1 / 2 "
Διάσταση C7 / 8 "
Διάσταση D7 / 16 "
φινίρισμαψευδάργυρος
Μήκος12 "
Ανοχή μήκους-0.125 "
ΥλικόΜεσαίου άνθρακα χάλυβα
Σκληρότητα RockwellB85
Αντοχή σε εφελκυσμό64,000 PSI
Κορυφαίο ύψος βημάτων1 / 2 "
Κορυφαίο πλάτος1"
Χαρακτηριστικά1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7228608000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χαμηλότερο ύψος σκαλοπατιού (In.) (7/16 ")

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR WWGSK27-1 Βήμα αποθέματος κλειδιού Μήκος 12 ιντσών
€140.91 /μονάδα