Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ WWG752020305 Keystock Oversized 12 Inch Μήκος 20 x 20mm | AE6YGG 5VY56

APPROVED VENDOR WWG752020305 Keystock Υπερμεγέθη 12 ιντσών Μήκος 20 x 20 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6YGG Μοντέλο: WWG752020305Cross Ref: 5VY56
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
€189.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒασικό απόθεμα
φινίρισμαΣκέτη
Μήκος12 "
Ανοχή μήκους-0.005mm
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σκληρότητα RockwellB80
Μέγεθος20 x 20mm
Αντοχή σε εφελκυσμό35,000 psi
Ανοχή πάχους+ 0.13mm
ΧαρακτηριστικάΜεγάλου μεγέθους

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9675
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)2.29
Κωδικός ΕΣ7222200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR WWG752020305 Keystock Υπερμεγέθη 12 ιντσών Μήκος 20 x 20 mm
€189.17 /μονάδα