Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ WWG750404305 Keystock Υπερμεγέθη 12 ιντσών Μήκος 4 x 4mm | AE6YFR 5VY28

APPROVED VENDOR WWG750404305 Keystock Υπερμεγέθη 12 ιντσών Μήκος 4 x 4 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE6YFR Μοντέλο: WWG750404305Cross Ref: 5VY28
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
€17.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒασικό απόθεμα
φινίρισμαΣκέτη
Μήκος12 "
Ανοχή μήκους-0.005mm
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σκληρότητα RockwellB80
Μέγεθος4 x 4mm
Αντοχή σε εφελκυσμό35,000 psi
Ανοχή πάχους+ 0.050mm
ΧαρακτηριστικάΜεγάλου μεγέθους

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0405
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)0.51
Κωδικός ΕΣ7222200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR WWG750404305 Keystock Υπερμεγέθη 12 ιντσών Μήκος 4 x 4 mm
€17.85 /μονάδα