Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ WWG550187018712 Keystock Μεγέθους 12 ίντσες Μήκος 3/16 x 3/16 | AE6RMY 5UU74

APPROVED VENDOR WWG550187018712 Keystock μικρότερου μεγέθους 12 ιντσών μήκος 3/16 x 3/16

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6RMY Μοντέλο: WWG550187018712Cross Ref: 5UU74

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€5.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒασικό απόθεμα
φινίρισμαΣκέτη
Μήκος12 "
Ανοχή μήκους-0.125 "
ΥλικόΥψηλός άνθρακας
Σκληρότητα RockwellΒΗΝ 194
Μέγεθος3/16 x 3/16 "
Αντοχή σε εφελκυσμό140,000 psi
Ανοχή πάχους-0.002 "
ΧαρακτηριστικάΚάτω του κανονικού μέγεθους

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)0.51
Κωδικός ΕΣ7228608000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR WWG550187018712 Keystock μικρότερου μεγέθους 12 ιντσών μήκος 3/16 x 3/16
€5.12 /μονάδα