Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ WWG363218305 Keystock Oversized 12 Inch Μήκος 18 x 32mm | AE6ZJT 5WA30

APPROVED VENDOR WWG363218305 Keystock Υπερμεγέθη 12 ιντσών Μήκος 18 x 32 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6ZJT Μοντέλο: WWG363218305Cross Ref: 5WA30

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€75.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒασικό απόθεμα
φινίρισμαψευδάργυρος
Μήκος12 "
Ανοχή μήκους-0.005mm
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Σκληρότητα RockwellB85
Μέγεθος18 x 32mm
Αντοχή σε εφελκυσμό64,000 PSI
Ανοχή πάχους+ 0.076mm
ΧαρακτηριστικάΜεγάλου μεγέθους

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ7228608000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR WWG363218305 Keystock Υπερμεγέθη 12 ιντσών Μήκος 18 x 32 mm
€75.09 /μονάδα