Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ WWG360805305 Keystock Υπερμεγέθη 12 ιντσών Μήκος 5 x 8 mm | AE6YGM 5VY66

APPROVED VENDOR WWG360805305 Keystock Υπερμεγέθη 12 ιντσών Μήκος 5 x 8 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6YGM Μοντέλο: WWG360805305Cross Ref: 5VY66

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€8.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒασικό απόθεμα
φινίρισμαψευδάργυρος
Μήκος12 "
Ανοχή μήκους-0.005mm
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Σκληρότητα RockwellB85
Μέγεθος5 x 8mm
Αντοχή σε εφελκυσμό64,000 PSI
Ανοχή πάχους+ 0.076mm
ΧαρακτηριστικάΜεγάλου μεγέθους

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)0.51
Κωδικός ΕΣ7228608000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR WWG360805305 Keystock Υπερμεγέθη 12 ιντσών Μήκος 5 x 8 mm
€8.57 /μονάδα