Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR WWG3022221000 Keystock Undersized 1m L 22 x 22mm | AE6MTM 5UA16

APPROVED VENDOR WWG3022221000 Keystock μικρότερου μεγέθους 1m L 22 x 22mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6M M Μοντέλο: WWG3022221000Cross Ref: 5UA16

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€119.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒασικό απόθεμα
φινίρισμαΣκέτη
Μήκος1"
Ανοχή μήκους-0.005mm
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Σκληρότητα RockwellB85
Μέγεθος22 x 22mm
Αντοχή σε εφελκυσμό64,000 PSI
Ανοχή πάχους-0.052mm
ΧαρακτηριστικάΚάτω του κανονικού μέγεθους

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.735
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)100.08
Πλάτος πλοίου (cm)2.29
Κωδικός ΕΣ7228608000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR WWG3022221000 Keystock μικρότερου μεγέθους 1m L 22 x 22mm
€119.20 /μονάδα