Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ WWG061250125012 Keystock μικρότερου μεγέθους 12 ιντσών L 1 1/4 x 1 1/4 | AE6RME 5UU37

APPROVED VENDOR WWG061250125012 Keystock μικρότερου μεγέθους 12 ιντσών L 1 1/4 x 1 1/4

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE6RME Μοντέλο: WWG061250125012Cross Ref: 5UU37

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€213.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒασικό απόθεμα
φινίρισμαΣκέτη
Μήκος12 "
Ανοχή μήκους-0.125 "
ΥλικόΟρείχαλκος
Σκληρότητα Rockwell68F-80Β
Μέγεθος1 1/4 x 1 1/4 "
Αντοχή σε εφελκυσμό108-150 PSI
Ανοχή πάχους-0.003 "
ΧαρακτηριστικάΚάτω του κανονικού μέγεθους

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.565
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ7228608000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR WWG061250125012 Keystock μικρότερου μεγέθους 12 ιντσών L 1 1/4 x 1 1/4
€213.83 /μονάδα