Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ WWG-WKC-00F Κλειδί Woodruff 3/8X1 3/8 Inch Sae F, 10PK | AA8WYW 1AMU9

APPROVED VENDOR WWG-WKC-00F Κλειδί Woodruff 3/8X1 3/8 ιντσών Sae F, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8WYW Μοντέλο: WWG-WKC-00FCross Ref: 1AMU9
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
€20.49 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδί Woodruff
φινίρισμαΣκέτη
Ύψος0.578 "
Μέγεθος κλειδιού3/8 x 1-3/8"
Μήκος1.375 "
Ανοχή μήκους+0.000 έως -0.010 "
ΥλικόC-1035 Χάλυβας
Σκληρότητα RockwellB90
Αριθμός ΣΑΕF
Αντοχή σε εφελκυσμό72,000 PSI
ΧαρακτηριστικάHalf Moon

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2925
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7318240000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-WKC-00F Κλειδί Woodruff 3/8X1 3/8 ιντσών Sae F, 10PK
€20.49 /πακέτο