Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-113 Clevis Pin Standard Zinc 0.625 X 1 1/4 Inch, 10PK | AB3ZNW 1WFA8

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-113 Clevis Pin Standard Zinc 0.625 X 1 1/4 ίντσας, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB3ZNW Μοντέλο: WWG-CLPZ-113Cross Ref: 1WFA8

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€25.88 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλέβις Πιν
φινίρισμαψευδάργυρος
Μήκος1.25 "
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος1.25 "
Pin Dia.5 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΑρχικό
Ωφέλιμο μήκος1 1 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5985
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-113 Clevis Pin Standard Zinc 0.625 X 1 1/4 ίντσας, 10PK
€25.88 /πακέτο