Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR WWG-CLPUZ-014 Clevis Pin Universal 0.312 X 3 1/2 Inch, 10PK | AA8ZPE 1BAP8

APPROVED VENDOR WWG-CLPUZ-014 Clevis Pin Universal 0.312 X 3 1/2 ίντσα, 10 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8ZPE Μοντέλο: WWG-CLPUZ-014Cross Ref: 1BAP8

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€19.78 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλέβις Πιν
φινίρισμαψευδάργυρος
Μήκος3.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος3.5 "
Pin Dia.5 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΠαγκόσμιος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.32
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-CLPUZ-014 Clevis Pin Universal 0.312 X 3 1/2 ίντσα, 10 PK
€19.78 /πακέτο