Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR WASB91NZ Flat Washer Narrow Fits 9/16 Inch, 5PK | AB8MRR 26L049

APPROVED VENDOR WASB91NZ Επίπεδη ροδέλα στενή εφαρμογή 9/16 ιντσών, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8MRR Μοντέλο: WASB91NZΣταυρός: 26L049

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€7.40 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδο πλυντήριο, Τύπος Β
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαψευδάργυρος
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών9 / 16 "
Μέσα Dia.19 / 32 "
ΥλικόΧάλυβας ψευδάργυρος
Εκτός Dia.1.25 "
Βάρος συσκευασίας0.14500000000000002
Σκληρότητα RockwellB49
Μέγεθος9 / 16 "
Πάχος0.056 έως 0.071 "
Ανοχή πάχους0.056 έως 0.071 "
ΧαρακτηριστικάΣτενός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0023
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)3.3
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318220000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR WASB91NZ Επίπεδη ροδέλα στενή εφαρμογή 9/16 ιντσών, 5PK
€7.40 /πακέτο