Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ WASB82RZ Flat Washer Regular Fits 1 1/4 Inch, 2PK | AB8MTM 26L068

APPROVED VENDOR WASB82RZ Επίπεδη ροδέλα κανονική εφαρμογή 1 1/4 ίντσας, 2PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8MTM Μοντέλο: WASB82RZΣταυρός: 26L068
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
€26.62 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδο πλυντήριο, Τύπος Β
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαψευδάργυρος
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών1.25 "
Μέσα Dia.1-5 / 16 "
ΥλικόΧάλυβας ψευδάργυρος
Εκτός Dia.3"
Βάρος συσκευασίας0.326
Σκληρότητα RockwellB49
Μέγεθος1.25 "
Πάχος0.146 έως 0.174 "
Ανοχή πάχους0.146 έως 0.174 "
ΧαρακτηριστικάΤακτικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7318220000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR WASB82RZ Επίπεδη ροδέλα κανονική εφαρμογή 1 1/4 ίντσας, 2PK
€26.62 /πακέτο